126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 表面処理ブラック 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRH]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーション六角穴付きサラボルト
材質ステンレススチール 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種別- ねじの呼びNo.10 材質ステンレス(303、304、XM7等) 山数32 表面処理生地(または標準) 頭部形状 穴の形状六角穴 長さ(inch)#7/16 ねじ山種類UNC
1パック(3個)ほか
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別- 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状 穴の形状六角穴 ねじ山種類UNC
1パック(3個)ほか
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)8 頭部形状 穴の形状六角穴
1パック(6個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理二硫化モリブデンコート 穴の形状六角穴
1パック(9個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.25 頭部形状六角穴付き皿 種別全ねじ 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 寸法e(mm)7 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)5.5 寸法Z1(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)20 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別- 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(1個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別- 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1パック(2個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別- 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 関連資料(0.24MB) ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

種別- 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1箱(100個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,788 税込1,967
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目
1個
3,088 税込3,397
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)