20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1個
439 税込483
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1パック(2本)ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
41,980 税込46,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質ステンレス
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質ステンレス
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(2個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に 材質ステンレス(SUS316)
1袋(100個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
1パック(2個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど トラスコ品番558-7867 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)65 ねじ長さ(mm)18 ドリル径(Φmm)16 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)26.5 ねじの呼びM10 外径(mm)14 穿孔深さ(mm)65
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

フィッシャーボルトアンカー FH2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 適合材コンクリート、石材
1セット(25本)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)