59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUSXM-7相当 種別半ねじ 頭部形状低頭 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種別半ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角
1箱(8個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-55 ボルト寸法M6×90
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
167 税込184
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別半ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
198 税込218
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-52 ボルト寸法M6×65
1個
950 税込1,045
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-54 ボルト寸法M6×80
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-50 ボルト寸法M6×55
1個
815 税込897
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-70 ボルト寸法M6×70
1個
1,070 税込1,177
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7960-69 ボルト寸法M6×55
1個
910 税込1,001
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-53 ボルト寸法M6×70
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス 種別半ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,160 税込1,276
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)10 アズワン品番64-7959-51 ボルト寸法M6×60
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1パック(1個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス 頭部形状トラス 穴の形状十字穴 関連資料(0.12MB)
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 表面処理ジオメット 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

材質SUS316L 種別半ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角
1パック(2個)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
525 税込578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 表面処理ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
519 税込571
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(8個)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
350 税込385
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 適合板厚(mm)6 頭部形状ヘックス 仕上三価ユニクロ ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.3 ねじ長さS(mm)半ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.9 ドリル長さk(mm)8 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(200個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。 種別半ねじ 材質ステンレス ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(20本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 種別半ねじ 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度A2-70
1パック(2個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 穴の形状六角穴 材質SUS316L 種別半ネジ 表面処理プラズマ表面硬化処理
1本
769 税込846
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質SUS316L 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)