材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-65
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-75
ボルト寸法M8×55
1個
¥1,450
税込¥1,595
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-67
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-77
ボルト寸法M8×80
1個
¥1,840
税込¥2,024
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-63
ボルト寸法M8×70
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-76
ボルト寸法M8×60
1個
¥1,590
税込¥1,749
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-64
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-59
ボルト寸法M8×50
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7959-57
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-74
1個
¥1,380
税込¥1,518
3日以内出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-73
1個
¥1,360
税込¥1,496
3日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじ山種類メートル並目
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別半ねじ
表面処理ジオメット
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種別半ねじ
表面処理ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ