50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 材質ステンレス 寸法H(mm)0.6 寸法D(mm)Φ5.5 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1パック(20個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(13本)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 頭部形状
1パック(1本)ほか
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじ径M5 ねじの呼びM5 材質SUS304 ねじピッチ(mm)0.8 頭部形状 頭部径(Φmm)12 頭部高さ(mm)5
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
4日以内出荷

材質SUS304相当(A2) 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(200個)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 表面処理ファインパシベート処理 頭部形状平頭 頭部厚(mm)1 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)1 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 入数(本)50
1パック(50本)
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。 材質SUS410、ファインパシペート 寸法d(mm)4 適合ドライバー十字No.2 最大適合板厚(mm)1.6~2.3
1袋(4本)
196 税込216
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 先端形状平先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:9.8 頭部高さ(mm)1 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)5
1パック(24本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 先端形状平先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

1箱(100個)
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質ステンレス 先端形状平先 穴の形状十字穴
1箱(500個)
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状極低頭 材質ステンレス 穴の形状六角穴 寸法S(mm)2.5 寸法K(mm)1.5 寸法b(Φmm)3.8 寸法m(mm)2.3 寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 材質ステンレス 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0 寸法S(mm)1.5 表面処理ブラック 寸法e(mm)1.73 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)2 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304相当材) 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 強度区分A2-21H
1セット(40本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(1000個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)5 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法S(mm)(呼び)2 表面処理ブラック 寸法e(mm)(最小)2.3 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25
1パック(7個)
539 税込593
翌日出荷

外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304) 種類歯付き座金 外歯形
1パック(50個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質SUS304C9P 種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状スリ割り
1袋(11個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)