頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
強度区分A2-70相当
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
ねじの呼びM5
頭部ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2mmまで
寸法D(mm)10
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
ドリル幅dk(mm)4
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)3.2まで
ねじ径d4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
関連キーワード