材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状トラス組込
穴の形状十字穴
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
ねじ径M10
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
トラスコ品番837-9189
質量(g)5
寸法A(mm)22
寸法T(mm)2
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
ねじ径M8
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
トラスコ品番837-9195
質量(g)5
寸法A(mm)22
寸法T(mm)2
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
適合板厚(mm)1.2~3.6
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)3.2
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)15
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
ねじ切りがあるワッシャーです。
ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用
トラスコ品番837-9190
質量(g)4
種類ねじ付き座金
寸法A(mm)22
寸法T(mm)2
1個
特価
¥51
税込¥56
当日出荷
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質ステンレス
種類ねじ付き座金
トラスコ品番837-9194
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部径(Φmm)11
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじの種類全ねじ
頭部形状低頭
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。
材質SUS410
呼び径4
適合板厚(mm)1.2~3.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)10.5
頭部高さ(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類並目
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.13MB)
ねじ山種類外径並目×内径細目
関連キーワード