ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
ステンレス製の引張ばねです。
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線
ばねの種類圧縮コイルバネ
材質ステンレス(SUS304WPB)
ばねの種類引きばね
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)10.0
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XH-36.5
長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5
許容差B:±0.3、C:±0.2
初張力(N)10.57
総巻数(巻)15.5
1セット(5本)
¥820
税込¥902
当日出荷
1冊手元にあるだけで、設計・開発がよりスムーズに進みます!!
あれば何とかなる ばね現物付カタログです。
供給頻度の高いばねを選び、バインダーに収容。
バネ選定・収納に便利なA4サイズです。
用途ばね設計時の開発現場に。
材質SUS304WPB
外径(Φmm)2~10(外径)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.8
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XF-23.5
長さ(mm)23.5、許容荷重時:33.3
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)5.19
総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
外径(Φmm)20.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XL-116
長さ(mm)116.2、許容荷重時:205.4
許容差B:±0.4、C:±0.3
初張力(N)21.03
総巻数(巻)39.5
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-59.4
長さ(mm)59.4、許容荷重時:80.4
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)31.87
総巻数(巻)15.5
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
外径(Φmm)20.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XL-162
長さ(mm)162.2、許容荷重時:302.3
許容差B:±0.4、C:±0.3
初張力(N)21.03
総巻数(巻)62.5
1セット(2本)
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-77.4
長さ(mm)77.4、許容荷重時:109.7
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)31.87
総巻数(巻)24.5
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
外径(Φmm)8.0
線径(Φmm)1
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XG-29.7
長さ(mm)29.7、許容荷重時:41.9
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)7.97
総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
外径(Φmm)12.5
線径(Φmm)1.6
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XJ-46.9
長さ(mm)46.9、許容荷重時:63.8
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)20.96
総巻数(巻)15.5
1セット(4本)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
外径(Φmm)10.0
線径(Φmm)1.4
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XH-38.9
長さ(mm)38.9、許容荷重時:50.9
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)19.64
総巻数(巻)15.5
1セット(5本)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
外径(Φmm)8.0
線径(Φmm)0.9
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XG-28.5
長さ(mm)28.5、許容荷重時:42.9
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)5.25
総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
外径(Φmm)6.3
線径(Φmm)0.7
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XF-22.3
長さ(mm)22.3、許容荷重時:34.3
許容差B:±0.2、C:±0.15
初張力(N)3.14
総巻数(巻)15.5
1セット(10本)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-107
長さ(mm)107.4、許容荷重時:158.4
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)31.87
総巻数(巻)39.5
1セット(2本)
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
外径(Φmm)16.0
線径(Φmm)1.8
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XK-57
長さ(mm)57、許容荷重時:82
許容差B:±0.24、C:±0.16
初張力(N)21.01
総巻数(巻)15.5
1セット(3本)
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
基礎と柱を強固につなぎ、地震の強い縦揺れに確実に効果を発揮する、高性能な外付けの補強金物です。
本体・プレート・ボルト・ナットなど全てステンレス製なので、錆びにくく、美しさを保ちます
衝撃緩衝材として高圧縮ウレタンゴムとハイテンションスプリングを採用。衝撃をソフトに吸収します
金物本体の引張り強度は12トン以上を実現(阪神・淡路大震災クラスのホゾ抜け力、約4トンにも十分耐える強度です)
※国や県が推奨する耐震補強工事等の補助金・助成金の対象とならない一部地域がありますので、各自治体に事前にご確認ください。
付属品本体・アジャスタープレート・カバー×各2、SUSケミカル寸切ボルト(M16×130)×4、SUS袋ナット(M16)×4、ケミカルアンカー(MU-16)×4、SUS六角ボルト(M20)×2、SUS六角ナット(M20)×4、SUS角座金(t=5mm)×6、SUS丸ワッシャー×2、高圧縮ウレタンゴム×2、ハイテンションスプリング×4、SUS六角コーチ(M9×125)×10
材質冷間圧延ステンレス鋼SUS304 2B / カバーSUS304
表面処理ショット電解研磨処理
1ケース(2個)
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
関連キーワード