材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
材質ステンレス
規格1種(旧JIS)
ねじの種類ナット
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。
高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。
部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。
特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。
特長
U-ナット付きのクリップナットです。
U-ナットがボルトのゆるみを防止します。
部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。
ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
材質SUS304相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。
高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。
部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。
特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。
特長
U-ナット付きのクリップナットです。
U-ナットがボルトのゆるみを防止します。
部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。
ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
材質SUS304相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
関連キーワード