カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 細ビス(4)
    • 木ねじ(20)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 若井産業(4)
  • ダンドリビス(1)
  • ハーフェレ(6)
  • 八幡ねじ(2)
  • コクブ(1)
  • MIZUKAMI(水上)(1)
長さ(mm)
  • 28(1)
  • 30(19)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 45.0(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
ねじの呼び
  • 3mm(1)
  • 3.3mm(3)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(2)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(1)
  • M2.1(1)
  • M2.4(2)
  • M3.1(1)
  • M3.3(2)
  • M3.8(2)
  • M4.1(1)
  • M4.2(1)
  • M4.5(1)
  • M5.1(1)
  • M6(2)
  • M6.2(1)
  • M8(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
(9)
表面処理
  • パシペート(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
材質
  • ステンレスすべて
  • SUS304
  • SUS410
  • SUSXM7
  • ABS(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • ナイロン(7)
  • 鉄すべて(92)
  • SPHC(1)
  • SWCH(1)
  • SWCH16A(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.82(1)
2.82
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 30mm」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HC ステン軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステン軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
878税込966
1パック(200本)
当日出荷から翌々日出荷
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート適合ドライバー2
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1パック(440本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。材質ステンレス(SUS410)、パシペートタイプ半ネジ
HP ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(10本)
当日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
ステンレス 瓦用コーススレッド 若井産業ステンレス 瓦用コーススレッド若井産業
10,980税込12,078
1箱(700本)ほか
4日以内出荷
用途瓦+木材材質SUSXM7呼び径(mm)4頭径(Φmm)11ねじ(mm)30
ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビスステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱ダンドリビス
3,998税込4,398特価
1箱(156本)
当日出荷から翌々日出荷
ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブスーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)コクブ
6,698税込7,368
1箱(250本)
当日出荷から翌日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじステンレススリムねじフレキ(箱)八幡ねじ
2,360税込2,596
1セット(440本×2パック)
3日以内出荷から8日以内出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(8本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
6,698税込7,368
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
12,980税込14,278
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
9,698税込10,668
1セット(500個)
17日以内出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
18,980税込20,878
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
13,980税込15,378
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆ハーフェレ
26,980税込29,678
1セット(500個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ材質ステンレス (SUS304)仕様防錆頭部形状穴の形状十字
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1袋(97本)
翌日出荷から7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペートタイプ半ネジ
ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)ステンレス木が割れにくいビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(180本)
当日出荷から翌々日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
3.3x30mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本) エスコ3.3x30mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)エスコ
410税込451
1袋
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×30入数36個
笠木防浮ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)笠木防浮ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,500税込3,850
1箱(100本)
3日以内出荷
釘施工での瓦の割れを解消。1サイズで全て対応の万能ビス。ねじ切れ・破断に強い。
用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!材質ステンレス(SUS-410)長さ(mm)75線径(Φmm)4.5ねじ長さ(mm)30表面処理スーパーパシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)8
ステン木割れ防止ビス 若井産業ステン木割れ防止ビス若井産業
2,398税込2,638
1パック(160本)
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。材質ステンレス
化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) MIZUKAMI(水上)化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)MIZUKAMI(水上)
1,198税込1,318
1箱(280本)
当日出荷から3日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
M3.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM3.1x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-113
M2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.4x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-104
M2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-103
M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-102
六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂(34件のレビュー)
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(200個)
当日出荷から翌日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ若井産業(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状十字穴
ステンレス板金野地ビス 若井産業ステンレス板金野地ビス若井産業
9,998税込10,998
1箱(800本)
4日以内出荷
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(8個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら