ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-144
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
長さ(mm)22
材質ステンレス
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-312
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に
材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
タイプ半ネジ
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
材質ステンレス(SUS410)、パシペート
タイプ半ネジ
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-105
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-514
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-417
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-384
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM4.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-481
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-356
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM6.2
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-145
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-513
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-273
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-351
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-126
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-456
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-120
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM5.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-515
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-243
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-112
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-108
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-116
1個
¥545
税込¥600
翌々日出荷
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。
材質SUS410
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
関連キーワード