カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • タッピングねじ(5)
    • 木ねじ・ドリルネジ(7)
  • 建築金物(2)
    • くぎ・金物用ビス(2)
絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン(2)
  • 若井産業(1)
  • ウイング(5)
  • MIZUKAMI(水上)(2)
  • ユニーズ(2)
  • グローブウッド(GROVE WOOD)(2)
ねじの呼び
  • M3.7(1)
  • M4(2)
  • M4.2(4)
  • M4.3(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(7)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
(1)
表面処理
  • ステンコート(3)
  • パシペート(5)
材質
  • ステンレスすべて
  • SUS304
  • SUS410
  • 鉄すべて(37)
  • SGHC(6)
  • SWCH(1)
  • SWRCH(1)
  • スーパーダイマ(R)(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(5)
長さ(mm)
  • 13(3)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 27(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 135(1)
  • 295(1)
13・16・18・19・25・27・30・35・40・45・50・135・295
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「特殊ビス」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金オールマイティビス ステンレス プラケース入 ウイング板金オールマイティビス ステンレス プラケース入ウイング
1,050税込1,155
1パック(65本)ほか
翌々日出荷
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。材質ステンレスSUS410頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
板金オールマイティビス ステンレス 箱入 ウイング板金オールマイティビス ステンレス 箱入ウイング
2,980税込3,278
1箱(300本)ほか
翌々日出荷
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。材質ステンレスSUS410頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
板金金具止めビス ステンレス ウイング板金金具止めビス ステンレスウイング
1,998税込2,198
1箱(350本)ほか
翌々日出荷
首下補強形状。頭飛びを最大限防止。 ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み! ステンレス410製。 25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。
材質ステンレスSUS410頭径(Φmm)9.5表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)
22,980税込25,278
1ケース(100本×20箱)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295ステンレス
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)
1,298税込1,428
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135ステンレス
シンワッシャービス ステンレス プラケース入 ウイングシンワッシャービス ステンレス プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス スリムビス MIZUKAMI(水上)ステンレス スリムビスMIZUKAMI(水上)
1,698税込1,868
1箱(230本)ほか
3日以内出荷
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) MIZUKAMI(水上)化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)MIZUKAMI(水上)
1,098税込1,208
1箱(70本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ステンレスアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(30本)ほか
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
シンワッシャービス ステンレス ウイングシンワッシャービス ステンレスウイング
4,998税込5,498
1箱(500本)ほか
翌々日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
板金パッキン付ビス(ステンレス) 若井産業板金パッキン付ビス(ステンレス)若井産業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(250本)ほか
当日出荷
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)4.3
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(60本)ほか
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら