材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質SUSXM7
穴の形状ヘクサロビュラ穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理アロック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AD-92
セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)
材質ステンレス
頭部形状皿頭
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AD-23
セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)
頭部形状皿頭
1個
¥8,420
税込¥9,262
当日出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ0.35
寸法L1(mm)0.5
1袋入数(個)50
寸法D1(mm)2.3
ねじ規格並目
寸法M(mm)M1.6
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状ツー・ホール
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじ径M6
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-625
1パック(4本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ