32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(50個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 精密ねじ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径M2.0 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径M2.0 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)1.6 頭部径(Φmm)2.4 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)1.4 頭部径(Φmm)2 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 材質ステンレス 十字穴番号0番 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 ねじ長さ(mm)6 材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.64 十字穴番号0番 呼び径(mm)2 頭部形状サラ頭 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)2 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)1.4 頭部径(Φmm)2 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタッピン2種溝なし(B-0)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)1.7 頭部径(Φmm)2.5 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
349 税込384
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷

精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
240 税込264
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
240 税込264
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用荷重(N)垂直:7.84 ピッチ(mm)1.75 質量(g)145 硬度80±5 体積抵抗率(Ωcm)8.4×103 表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104 表面仕上げ電解研摩 寸法MM12 タキゲンコード31814
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷

底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用荷重(N)垂直:8.82 ピッチ(mm)2 質量(g)240 硬度80±5 体積抵抗率(Ωcm)8.4×103 表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104 表面仕上げ電解研摩 寸法MM16 タキゲンコード31813
1個
2,699 税込2,969
5日以内出荷