材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
十字穴番号2番
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
材質SUS
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
種類P=2(SW組込)
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理ブラック
寸法e(mm)15
頭部形状六角トリーマ組込
寸法s(mm)13
寸法d1(mm)14.5
寸法k(mm)5.5
寸法dk(mm)12.6
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状鍋セムス
材質SUS
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
材質SUS304
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ(mm)0.45
材質ステンレス
十字穴番号1
種類IK=1(ISO小形W組込)
寸法a(mm)(最大)1.4
寸法D1(mm)5
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)4.5
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥219
税込¥241
当日出荷
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状トラス組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)1
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ