パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5
ねじ径dM4.0
寸法H(mm)2.6
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
材質(本体)ステンレス
適合ドライバー(+)No.2
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
ねじの呼びM5
材質SUS410
穴の形状十字穴
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状ナベ
仕上ステンレコーテング
1箱(200個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
材質座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)EPDM
全長(mm)35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)5
ねじの呼びM5
全長(mm)40
ねじ長さ(mm)25
材質SUS410
表面処理スズメッキ
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!
材質SUS410
形状座付き
ねじ径(mm)4
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)
穴の形状十字穴
サビに強いSUS410製ドリルビス!
細目ピッチを採用し、薄板にも対応!
鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK!
国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない!
ナベ頭と座付きの2種類から選べます!
形状ナベ
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)50
色(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)鉄
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
1袋(50セット)
¥4,125
税込¥4,538
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)50
色(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)鉄
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
1袋(100セット)
¥4,200
税込¥4,620
5日以内出荷
仕様-
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)43
色(ねじ)シルバー
呼び径(mm)5
材質(ねじ部)鉄
材質(パッキン)EPDM
1袋(90セット)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様ハイ&ローねじ
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)35
色(ねじ)-
呼び径(mm)5
材質(ねじ部)鉄
材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
¥3,682
税込¥4,050
当日出荷
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
仕様ステンキャップ
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)43
色(ねじ)-
呼び径(mm)5
材質(ねじ部)鉄
材質(パッキン)EPDM
1袋(90セット)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
材質(波座)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)SUS410
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
材質SUS410
表面処理スズメッキ
1箱(100個)
¥7,998
税込¥8,798
15日以内出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状ナベ
仕上ステンレコーテング
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0037
セット内容四角ビット
質量(g)203
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(30本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-1668
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)30
呼び寸法d(mm)4
1パック(44本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-1671
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)40
呼び寸法d(mm)4
1パック(35本)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0064
セット内容四角ビット
質量(g)200
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)19
呼び寸法d(mm)4
1パック(63本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0074
セット内容四角ビット
質量(g)200
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)16
呼び寸法d(mm)4
1パック(67本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0033
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(50本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質SUS410
頭部形状六角
SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに
材質ステンレス410
用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)2.82(9山)
適合ドライバーNo.2
〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要
用途金具・鉄板+ALC
材質SUSXM7
ねじ径(mm)6
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759
材質ステンレス
頭部径(Φmm)4.2
首下長(mm)16
呼び寸法D(mm)4.2
呼び寸法L(mm)16
1箱(1000本)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。
材質SUS410
適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
関連キーワード
1
2
次へ