材質SUS303
材質SUS303
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
ねじ径M16
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-16
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
ねじ径M12
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-12
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ねじ径M6
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
ねじ径M10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-10
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
ねじ径M8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-8
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-10
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
ねじの呼びW5/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-50
1個
¥1,760
税込¥1,936
3日以内出荷
ねじの呼びW1/2
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-40
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-31
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-30
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ねじの呼びM 6
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-6
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
呼び長さ1D
材質SUS304WPB
タイプ細目フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ転造時にねじ先端部からねじ山にV字形状の縦溝を3本形成させて、相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出します。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。
2018年トラスコ掲載ページ2 0501
ねじ先端部にV溝加工を施し相手材への雌ねじのタップ立てを低トルクに抑える効果を持たせたハイテクねじです。
タッピング時のバリの発生が少なく、保持力が抜群です。
スーパースレッドローリングスクリュー。
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質SUS410
穴の形状十字穴
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
質量(g)9.5
適合板厚(mm)3.0~4.0
寸法H1(mm)5.4
寸法H2(mm)3.9
ナット径M4
タキゲンコード24372
1個
¥247
税込¥272
4日以内出荷
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合板厚(mm)1.5~2.5
寸法H1(mm)3.3
寸法H2(mm)1.8
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM6
質量(g)9
適合板厚(mm)3.0~4.0
寸法H1(mm)5.4
寸法H2(mm)3.9
ナット径M6
タキゲンコード24374
1個
¥247
税込¥272
当日出荷
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
関連キーワード