材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)4
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.3
寸法k(mm)2
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ホワイト
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-415
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじ径M2
長さ(mm)4
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-204
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
エスコ品番EA949ND-204
材質ステンレス
長さ(mm)4
ねじ径M2
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
ねじピッチ0.8
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(400本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
エスコ品番EA949NB-405
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1袋(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号#2
頭部形状皿頭
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-408
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ