52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状マイクロなべ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)10 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-37 入数100個
1袋(100個)
6,660 税込7,326
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)20 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-35 入数100個
1袋(100個)
7,690 税込8,459
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)15 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-36 入数100個
1袋(100個)
7,050 税込7,755
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)27 質量(g)49 アズワン品番64-7964-95 入数5個 ねじサイズM18-1.50(極細目)
1袋(5個)
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)30 質量(g)24 アズワン品番64-7964-97 入数5個 ねじサイズM20-1.5(極細目)
1袋(5個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(10個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目/細目(M/M1) 材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,281 税込1,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1本
185 税込204
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1パック(5個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-81 ねじサイズM18-1.5(極細目)
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3088 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷

1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)505.8 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-84 ねじサイズM20-1.5(極細目)
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

リコイルジャパンリコイルパケット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に 材質ステンレス(SUS304)
1袋(10個)ほか
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM30-1.5D 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1パック(2個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)