この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)10
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-37
入数100個
1袋(100個)
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)15
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-36
入数100個
1袋(100個)
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)20
ねじ径M10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
アズワン品番64-7965-35
入数100個
1袋(100個)
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片面カット
先端角(°)45
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
入数4個
ねじサイズM10
1袋
¥570
税込¥627
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-05
1本
¥520
税込¥572
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M10
仕様1A
ねじピッチ1.5
ねじの呼びM10
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM10
材質310S
ピッチ1.5
仕様両平先
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:12
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-61
入数1本
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)20
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥750
税込¥825
当日出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS304
サイズM10-1.50
適合ドリル径(mm)10.5
自由外径最大(Φmm)12.5
自由外径最小(Φmm)11.95
材質ステンレス
高さ(mm)40
ピッチ(mm)1.5
入数1個
ねじサイズM10
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-92
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質ステンレス
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
高さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-09
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤202
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤204
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤202
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤202
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤202
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤204
材質ステンレス
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.5
入数1個
ねじサイズM10
1袋
¥930
税込¥1,023
当日出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ
材質SUS304
頭部形状六角
接着剤204
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM10-1.50
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼
サイズM10-1.50
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-13
入数1
ねじサイズM10×25
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-12
入数1
ねじサイズM10×20
1本
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM10-1.50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ