カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(207)
    • 六角ボルト(22)
    • 六角穴付ボルト(36)
    • 寸切りボルト(2)
    • 六角ナット(11)
    • ゆるみ止めナット(7)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(105)
  • エスコ(16)
  • 冨士精密(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • リコイルジャパン(10)
  • 大陽ステンレススプリング(7)
  • TRUSCO(5)
  • 日本スプリュー(5)
  • サンワ・アイ(5)
  • ノーブランド(4)
  • ボサード(4)
  • 日産ネジ(3)
  • BUMAX(3)
  • 由良産商(3)
  • コノエ(2)
  • ツガミ(2)
  • ボーセイ(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • フェルケル(2)
ねじの呼び
  • 6mm(1)
  • M1.2(1)
  • M1.6(1)
  • M2(9)
  • M2.3(2)
  • M2.5(5)
  • M2.6(5)
  • M3(20)
  • M3.5(2)
  • M4(21)
  • M4.5(2)
  • M5(11)
  • M6(9)
  • M6.5(2)
  • M8(18)
  • M10(27)
  • M12(92)
  • M20(2)
  • No.9(2)
  • その他(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(1)
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(9)
  • 0.45(56山)(7)
  • 0.5(20)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(26)
  • 0.79(32山)(1)
  • 0.8(18)
  • 0.9(28山)(3)
  • 1(9)
  • 1.25(24)
  • 1.5(51)
  • 1.75(58)
  • 4(1)
長さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 12(63)
  • 15(17)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(7)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 150(18)
  • 155(8)
材質
  • ステンレスすべて
  • SUS303
  • SUS304
  • SUS316
  • SUS316L
  • SUSXM7
  • ABS(3)
  • アルミ(7)
  • ゴム(3)
  • チタン(13)
  • 樹脂すべて(39)
  • FRP(3)
  • レニー(RENY)(3)
  • 塩ビ(PVC)(17)
  • 鉄すべて(992)
  • S45C(61)
  • SCM435(21)
  • SS400(3)
  • SWCH(4)
  • 黄銅(真鍮)(26)
種別
  • 種別全ねじ(32)
  • 種別半ねじ(7)
全ねじ・半ねじ
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
アイ・デンデン(1)
頭部形状
バインド(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(10)
頭部形状
六角(19)
頭部形状
六角穴付き(18)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(5)
頭部形状
(6)
なべ・アイ・デンデン・バインド・ボタン・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿
ねじ山種類
  • メートル並目(40)
  • メートル並目(左)(1)
  • メートル細目(15)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(36)
取付穴形状
十字穴(15)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • SC(2)
  • アロック(5)
  • ジオメット(2)
  • ステンコート(1)
  • ダクロ(2)
  • バレル研磨(1)
  • パシペート(3)
  • ブラック(22)
  • 生地(10)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒染め(22)
SC・アロック・ジオメット・ステンコート・ダクロ・バレル研磨・パシペート・ブラック・生地・茶ブロンズ・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 1.5」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)ボーセイ
35,740税込39,314
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6 大阪魂SUSウチネジヘイコウP(ヒメノM6大阪魂
827税込910
1個
翌日出荷
材質SUS
インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用)フェルケル
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
インサートねじワークショップキット フェルケルインサートねじワークショップキットフェルケル
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
ネジ変換ボルト 細目 ラクテムネジ変換ボルト 細目ラクテム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)ねじ山種類外径並目、内径細目
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
7日以内出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
770税込847
1袋(2本)ほか
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
ステンレスナット 1種 NFコート付 由良産商ステンレスナット 1種 NFコート付由良産商
9,000税込9,900
1箱(150個)
3日以内出荷
フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品説明書(1.52MB)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
289税込318
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス)ノーブランド
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
材質ステンレス
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
1,198税込1,318
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。
SUS329J4L 六角ボルト コノエSUS329J4L 六角ボルトコノエ
999税込1,099
1本
10日以内出荷
塩化物環境下での耐局部腐食性(孔食・隙間腐食・応力腐食割れ等)を有しています。耐酸性に優れており、強度にも優れています。SUS304の2倍、SUS316Lの1.5倍の耐孔食性指数です。
用途化学プラント配管、海水機器用部品、バルブ、海水淡水環境で使用されるポンプ、遠心分離機、水門等に用いられる。種別全ねじ材質二相系ステンレス鋼(SUS329J4L)頭部形状六角
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
リコイル リコイルジャパンリコイルリコイルジャパン
15,980税込17,578
1袋(100個)
翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。 内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルトBUMAX
3,898税込4,288
1本ほか
3日以内出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,380税込1,518
1本
8日以内出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-21入数1ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
1,160税込1,276
1本
予約販売
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-20入数1ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-19入数1ねじサイズM12×30
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
840税込924
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-18入数1ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-17入数1ねじサイズM12×20
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
660税込726
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-16入数1ねじサイズM12×16
M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
459税込505特価
1本
取扱停止中
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-15入数1ねじサイズM12×12
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
365税込402
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-10入数1ねじサイズM10×12
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
270税込297
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-04入数1ねじサイズM8×12
M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
365税込402
1袋(2本)
予約販売
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-96入数2ねじサイズM6×12
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
340税込374
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-91入数2ねじサイズM5×12
M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
270税込297
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-85入数2ねじサイズM4×12
M10x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコM10x125mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:12ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7961-61入数1本
いたずら防止極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から翌々日出荷
頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRSHB]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7
キー付きめねじ補強インサート NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサートNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械1袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
トライアングル穴付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)トライアングル穴付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら