619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)18 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-39 入数100個
1袋(100個)
12,700 税込13,970
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-40 入数100個
1袋(100個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)24 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-38 入数100個
1袋(100個)
17,000 税込18,700
翌日出荷

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト CADデータあり
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 入数4個 ねじサイズM12
1袋
795 税込875
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7962-06
1本
725 税込798
当日出荷

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質310S ピッチ1.75 仕様両平先
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)L:125、A:30、B:17 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7961-62 入数1本
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1箱(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質ステンレス 高さ(mm)25 ピッチ(mm)1.75 入数2個 ねじサイズM12
1袋
1,000 税込1,100
翌日出荷

用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等 材質耐食オーステナイト鋼、SUS316 サイズM12-1.75
1袋(50個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 高さ(mm)40 ピッチ(mm)1.75 入数1個 ねじサイズM12
1袋
795 税込875
当日出荷

用途425℃(800°F)まで ねじのかじり(焼き付き)を防止 半導体部品・液晶部品他 材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼 サイズM12-1.75
1袋(50個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 高さ(mm)20 ピッチ(mm)1.75 入数2個 ねじサイズM12
1袋
975 税込1,073
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7963-10 入数10個 ねじサイズM12
1袋(10個)
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7962-93 入数10個 ねじサイズM12
1袋(10個)
3,000 税込3,300
翌日出荷

1袋
885 税込974
翌日出荷

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途300℃まで電気接合ジョイント 非磁性用途向け 計測機器部品・半導体装置部品他 材質耐食オーステナイト鋼、SUS316 仕様非磁性 サイズM12-1.75
1袋(50個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 高さ(mm)30 ピッチ(mm)1.75 入数2個 ねじサイズM12
1袋
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質ステンレス 高さ(mm)50 ピッチ(mm)1.75 入数1個 ねじサイズM12
1袋
1,090 税込1,199
翌日出荷

底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用荷重(N)垂直:7.84 ピッチ(mm)1.75 質量(g)145 硬度80±5 体積抵抗率(Ωcm)8.4×103 表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104 表面仕上げ電解研摩 寸法MM12 タキゲンコード31814
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-17 入数1 ねじサイズM12×20
1本
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-19 入数1 ねじサイズM12×30
1本
955 税込1,051
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7964-21 入数1 ねじサイズM12×50
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-92 ボルト寸法M12×100
1個
4,740 税込5,214
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 10.9 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-90 ボルト寸法M12×80
1個
4,110 税込4,521
3日以内出荷

1個
3,720 税込4,092
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)1.75 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)18 アズワン品番64-7960-43 ボルト寸法M12×60
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)