カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(211)
    • 小ねじ(32)
    • 六角穴付ボルト(23)
    • 座金組込ねじ(20)
さらに商品を絞り込む
  • 大阪魂(114)
  • TRUSCO(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • ボサード(6)
  • 八幡ねじ(4)
  • 廣杉計器(23)
  • ナベヤ(18)
  • イマオコーポレーション(12)
  • ダイワアドテック(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ブランドをもっと見る
  • M1.4(11)
  • M1.6(10)
  • M1.7(9)
  • M2(12)
  • M2.5(149)
  • M6(7)
  • M12(8)
  • M14(7)
  • M18(14)
  • M20(56)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 3(33)
  • 4(63)
  • 5(74)
  • 6(81)
  • 8(71)
  • 10(67)
  • 12(61)
  • 15(26)
  • 16(19)
  • 20(21)
  • 長さ(mm)をもっと見る
  • ステンレスすべて
  • SUS303(15)
  • SUS304(70)
  • 樹脂(35)
  • 鉄すべて(758)
  • S45C(25)
  • SCM435(31)
  • SS400(23)
  • SUM22L(17)
  • 黄銅(真鍮)(97)
  • 材質をもっと見る
  • 頭部形状
    なべ(35)
  • 頭部形状
    トラス(4)
  • 頭部形状
    バインド(3)
  • 頭部形状
    ボタン(2)
  • 頭部形状
    低頭(7)
  • 頭部形状
    六角穴付き(23)
  • 頭部形状
    六角穴付き皿(2)
  • 頭部形状
    (2)
  • 頭部形状
    極低頭(5)
  • 頭部形状
    (16)
  • -(5)
  • その他(2)
  • アロック(3)
  • パシペート(9)
  • ブラック(32)
  • 生地(11)
  • 脱脂(4)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 電解研磨(5)
  • 黒染め(32)
  • 表面処理をもっと見る
  • 取付穴形状
    すりわり(8)
  • 取付穴形状
    ヘクサロビュラ(5)
  • 取付穴形状
    六角穴(34)
  • 取付穴形状
    十字穴(39)
  • 0.25(3)
  • 0.31(80山)(11)
  • 0.35(72山)(8)
  • 0.4(10)
  • 0.45(56山)(117)
  • 0.5(7)
  • 0.8(6)
  • 1(6)
  • 1.25(6)
  • 2.5(37)
  • ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
  • No.0(1)
  • No.1(31)
  • T8(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(74)

「m2.5 ねじ」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(58件のレビュー)
211税込232
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加<br />ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
(-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)止めねじ 平先(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス先端形状平先穴の形状すりわり
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(279件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
極薄NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ極薄NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状極薄ローヘッド
(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)止めねじ とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS303)先端形状とがり先穴の形状すりわり
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M20-2.5x 30mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM20-2.5x 30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
2,810税込3,091
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24アズワン品番64-7964-90入数5個ねじサイズM20-2.5
M18-2.5x 27mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM18-2.5x 27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
2,720税込2,992
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)23アズワン品番64-7964-89入数5個ねじサイズM18-2.5
(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(21件のレビュー)
709税込780
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
809税込890
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
2,798税込3,078特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
1,098税込1,208特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(-)止めねじ トガリ先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
58,980税込64,878
1箱(1000個)
10日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ先端形状とがり先穴の形状すりわり
(-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
52,980税込58,278
1箱(1000個)
10日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ先端形状平先穴の形状すりわり
(-)止めねじ トガリ先(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(-)止めねじ トガリ先(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978
1箱(1000個)
10日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック先端形状とがり先穴の形状すりわり
金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (ステンレス)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(50個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
先端形状平先穴の形状六角穴
すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱) 大阪魂すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱)大阪魂
8,898税込9,788
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス先端形状平先穴の形状すりわり
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
(-)止めねじ 平先(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(-)止めねじ 平先(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
55,980税込61,578
1箱(1000個)
10日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック先端形状平先穴の形状すりわり
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(2個)
翌日出荷
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)2.5材質ステンレス寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)(呼び)1.3寸法e(mm)(最小)1.427先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)0.25
(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から25日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(100個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1袋(50個)
翌日出荷
スペース、微細、締めつけ穴破損防止<br />M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。<br />頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。<br />締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。<br />取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。<br />狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化<br />小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
M20-2.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-82ねじサイズM20-2.5
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
2,898税込3,188
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
翌日出荷
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
300税込330
1パック(6本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。<br />ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。<br />但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ システム5小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ システム5小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション
569税込626
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00廣杉計器(5件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
(+)トラス小ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
589税込648
1パック(83本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状トラス材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら