ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.6
頭部形状丸皿
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
ねじの呼びM3.5
寸法d(mm)3.5
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)4.3
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.8
1箱(200個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.25
頭部形状丸皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
次へ