ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材
材質SUS410
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-128
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-126
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-129
1個
¥680
税込¥748
翌々日出荷
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-127
1箱(21本)
¥680
税込¥748
当日出荷
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-125
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-133
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-132
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-131
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-135
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-134
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
ねじの呼びM4.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-130
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材
材質SUS410
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
ねじの呼びM4
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
関連キーワード