44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(150本)
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16枚)
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(150本)
特価
15,840 税込17,424
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (519種類の商品があります)

1箱(250本)
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
649 税込714
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 表面処理ジオメット 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 表面処理ブラック 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


1箱(1600個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

1箱(1600個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

1箱(2000個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(17個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 種別半ねじ 表面処理ダクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

ねじピッチ1.25 材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの種類ナット 表面処理生地(または標準) 寸法C(mm)(最小)1.8 寸法θ°30
1パック(4個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(2個)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)
RoHS
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(4個)
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304相当(A2) 穴の形状六角穴 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き
1パック(200個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
1箱(10個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格 セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個 材質SUS304 タイプ【全ねじ/半ねじ】並目 強度区分A2-70
1組
36 税込40
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3088 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)キー付きめねじ補強インサート
キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。
用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械 1袋入数(個)1 ねじ規格並目/細目(M/M1) 材質(本体)SUS303、(キー)SUS302
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。 その他【インサート】DIN規格適合品 適合【ボルトねじ】M5-M12 トラスコ品番689-3095 セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース 材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂 精度【インサート】ISO2級/6H ねじの呼びM5-M12
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

1箱(200個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1箱(400個)
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(500個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(9個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)