ねじ径W3/16
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-102A
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ウィット
ねじ径W3/16
長さ(mm)16
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-103A
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじ径W3/16
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-101A
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類ウイット
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-104A
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径W3/16
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸
穴の形状すりわり
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼びM5
材質ねじ部SUS410、その他はSUS304
全幅(mm)19
使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)23
太さ(mm)5.0
1パック(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1050
材質SUS304
長さ(mm)1000
ねじ径3/8
1束(50本)
¥40,514
税込¥44,565
翌々日出荷
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1052
材質SUS304
長さ(mm)2000
ねじ径3/8
1束(25本)
¥40,514
税込¥44,565
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
1袋(4本)
¥385
税込¥424
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上ステンレスSUS304
頭部形状六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット(インチ)
材質SUS403
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウイット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質SUS316
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
ねじの呼び寸法W3/8
材質SUS310S
山数16
寸法m(mm)8
厚さ(mm)8
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
二面幅S(mm)17
ねじ山種類ウィット
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
次へ