ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-325A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-310A
材質チタン
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-310A
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-315A
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-325A
材質チタン
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-320A
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-320A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)8
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-308A
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-312A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-306A
材質チタン
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-306A
材質チタン
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-315A
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-308A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM3
材質チタン
ピッチ0.5
仕様両平先
M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。
比重はステンレス鋼の約60%。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
チタンの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部形状トラス
材質チタン(Ti)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
材質チタン
穴の形状十字穴
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。
材質純チタン2種
頭部形状ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号2
ねじの呼びM3
山数24
材質チタン
十字穴番号1
頭部形状トラス
寸法K(mm)1.9
寸法m(mm)2.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6.9
ねじの呼びM3
頭部形状トラス
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号1
寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3
寸法k(mm)1.9
寸法m(mm)2.9
寸法dk(mm)6.9
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
穴の形状六角穴
頭部形状皿
材質チタン
穴の形状十字穴
十字穴番号2
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ