材質チタン
種類丸ワッシャー
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平座金(ワッシャー)
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン
種類丸ワッシャ
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。
材質チタン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質チタン
種類丸ワッシャー
材質チタン(Ti)
厚さ(mm)0.5
呼び寸法M3
外径(Φmm)11.5
表面処理生地(または標準)
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン
種類平ワッシャー
材質純チタン2種
種類平座金
材質チタン
呼びM8
入数2個
内径×外径×厚さ(mm)8×18×1.6
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
呼び寸法M22
材質チタン(Ti)
外径D(Φmm)39
内径d(Φmm)23
厚さt(mm)3
表面処理生地(または標準)
種類丸ワッシャー
1箱(100個)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
関連キーワード