種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3
仕様RoHS対応品
材質(本体)ジュラコン(R)
ピッチ(mm)0.5
色(本体)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+Niメッキ
ピッチISO規格
耐熱温度(℃)-30~110
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径M3
仕様メス-メスタイプ、六角タイプ
材質ジュラコン(R)
色乳白色
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
全長L(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじ径M4
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード