35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ナイロン66 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:10 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-50 入数100本
1パック(100本)
2,140 税込2,354
当日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0 アズワン品番64-7965-68 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:20 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-55 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0 アズワン品番64-7965-64 入数100本
1パック(100本)
2,510 税込2,761
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0 アズワン品番64-7965-67 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7 アズワン品番64-7965-63 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0 アズワン品番64-7965-61 入数100本
1パック(100本)
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:8 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-49 入数100本
1パック(100本)
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:6 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-48 入数100本
1パック(100本)
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1 アズワン品番64-7965-62 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:22 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-56 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:18 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-54 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:15 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-52 入数100本
1パック(100本)
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0 アズワン品番64-7965-59 入数100本
1パック(100本)
1,810 税込1,991
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0 アズワン品番64-7965-69 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0 アズワン品番64-7965-66 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0 アズワン品番64-7965-65 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:30 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-58 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:17 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-53 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0 アズワン品番64-7965-60 入数100本
1パック(100本)
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:25 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-57 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:12.7 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-51 入数100本
1パック(100本)
2,260 税込2,486
翌日出荷

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様コード番号:184-1707 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M3 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)11 アズワン品番65-7970-32 変換タイプメス/メス
1袋(500個)
47,025 税込51,728
6日以内出荷

仕様コード番号:184-1730 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M3 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)9 アズワン品番65-7911-14 変換タイプメス/メス
1袋(500個)
47,025 税込51,728
6日以内出荷

仕様コード番号:184-1706 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M3 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)10 アズワン品番65-7912-66 変換タイプメス/メス
1袋(500個)
47,025 税込51,728
6日以内出荷

タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズ
エコ商品
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)5.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-2107 材質ポリアミド 長さ(mm)【スタッド】8 形状六角 ねじ径M3 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)20 アズワン品番65-7910-34 穴深さ(mm)10 変換タイプオス/メス
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

タカチ電機工業中空樹脂スペーサー?HOSシリーズ
エコ商品
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)6.3 穴径(mm)3.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン66 長さ(mm)4 半透明 ねじ径M3(ピッチ0.5) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75 UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
809 税込890
37日以内出荷