14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィッシャーGK (100本入り)
石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)22 トラスコ品番494-1969 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)160 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等 材質ナイロン
1パック(16本)ほか
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーGKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合材石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)22 トラスコ品番779-5441 セット内容専用工具GKW 質量(g)127 許容荷重(kN)(引張0.07 最大引張荷重(kN)0.18 適合ビス頭径(mm)4 最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ナイロン6 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト 適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC
1セット(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルシダーフルシダープラグTU
エコ商品
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等 材質ナイロン6 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー 適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質ワッシャー:ナイロン 適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
1箱(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーキット
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上 トラスコ品番750-8069 セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質ガラス強化ナイロン製 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
7,398 税込8,138
翌日出荷

フィッシャーSXプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様箱入 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN)2
1セット(20本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途コンクリート、ALC用 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ 下穴径(Φmm)8 呼径d(mm)8 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)3.7
1セット(100本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャーSプラグ
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合ねじ木ねじ・タッピングねじ
1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィッシャーSXプラグ SX(25本入)
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm)60 材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm)コンクリート:12 呼び径(mm)12 適合ねじ(mm)8~10 最大引張荷重(kN)7.02 穿孔深さ(mm)80
1箱(25本)
1,298 税込1,428
翌日出荷