22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状なべ
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-25 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
430 税込473
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-17 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
280 税込308
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-13 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
260 税込286
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-26 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-19 入数20個 有効ねじ長さB(mm)14
1袋(20本)
320 税込352
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-18 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-29 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
505 税込556
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-21 入数20個 有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20本)
390 税込429
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-30 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
505 税込556
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1.25 寸法A(mm)M8×1.25 頭径D(Φmm)12.8 頭部高さ(mm)5.4 アズワン品番64-7957-28 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-27 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)M5×0.8 頭径D(Φmm)8.7 頭部高さ(mm)3.5 アズワン品番64-7957-23 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
375 税込413
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)M5×0.8 頭径D(Φmm)8.7 頭部高さ(mm)3.5 アズワン品番64-7957-22 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
390 税込429
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-20 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
375 税込413
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 頭径D(Φmm)7.5 頭部高さ(mm)2.6 アズワン品番64-7957-16 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
270 税込297
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-15 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-14 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
270 税込297
翌日出荷