82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-13 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
260 税込286
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-15 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
295 税込325
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 頭径D(Φmm)5.25 頭部高さ(mm)2.5 アズワン品番64-7957-14 入数20個 有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
270 税込297
翌日出荷

材質ナイロン66 半透明 頭部形状なべ 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ナイロン66 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:10 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-50 入数100本
1パック(100本)
2,140 税込2,354
当日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:20 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-55 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1 アズワン品番64-7965-62 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:22 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-56 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:18 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-54 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:15 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-52 入数100本
1パック(100本)
2,470 税込2,717
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0 アズワン品番64-7965-68 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0 アズワン品番64-7965-64 入数100本
1パック(100本)
2,510 税込2,761
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0 アズワン品番64-7965-59 入数100本
1パック(100本)
1,810 税込1,991
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0 アズワン品番64-7965-67 入数100本
1パック(100本)
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7 アズワン品番64-7965-63 入数100本
1パック(100本)
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0 アズワン品番64-7965-61 入数100本
1パック(100本)
2,120 税込2,332
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:8 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-49 入数100本
1パック(100本)
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:6 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-48 入数100本
1パック(100本)
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0 アズワン品番64-7965-69 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0 アズワン品番64-7965-66 入数100本
1パック(100本)
3,080 税込3,388
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0 アズワン品番64-7965-65 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:30 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-58 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:17 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-53 入数100本
1パック(100本)
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0 アズワン品番64-7965-60 入数100本
1パック(100本)
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:25 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-57 入数100本
1パック(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:12.7 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-51 入数100本
1パック(100本)
2,260 税込2,486
翌日出荷

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状なべ
1袋(1000本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-2107 材質ポリアミド 長さ(mm)【スタッド】8 形状六角 ねじ径M3 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)20 アズワン品番65-7910-34 穴深さ(mm)10 変換タイプオス/メス
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様コード番号:184-1707 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M3 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)11 アズワン品番65-7970-32 変換タイプメス/メス
1袋(500個)
47,025 税込51,728
6日以内出荷

仕様コード番号:184-1730 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M3 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)9 アズワン品番65-7911-14 変換タイプメス/メス
1袋(500個)
47,025 税込51,728
6日以内出荷

仕様コード番号:184-1706 材質ポリアミド 形状六角 ねじ径M3 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】6 本体長さ(mm)10 アズワン品番65-7912-66 変換タイプメス/メス
1袋(500個)
47,025 税込51,728
6日以内出荷

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)ナイロン66 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)