材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類ロゼットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)
表面仕上げニッケルめっき
材質ナイロン
種類ローゼットワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
関連キーワード