4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン) 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
1箱(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルシダーフルシダープラグTU
エコ商品
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等 材質ナイロン6 適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー 適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。 材質特殊ナイロン 適合ねじ木ねじ、タッピンねじ
1箱(50本)ほか
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)