材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)5.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)4.2
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)6.3
穴径(mm)3.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1454
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ナイロン
質量(g)2.7
呼び径M3
外径(mm)8.0
アズワン品番64-8426-50
内径(mm)2.8
1袋(50個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
頭部形状なべ
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-25
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-26
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-19
入数20個
有効ねじ長さB(mm)14
1袋(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-18
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-13
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-21
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-30
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-28
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-27
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-23
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-22
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-20
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-16
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-15
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-14
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-17
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-29
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ