空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
取付ねじ径(Φmm)4.0
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥569
税込¥626
当日出荷
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。
適合ねじM4×25
ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上
材質6ナイロン・ガラス繊維入り
全長(mm)27
頭径(Φmm)14
適合材石膏ボード
最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥599
税込¥659
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。開きが確実で簡単に施工可能な内部コーン打込み式。強い引張力・保持力を誇る四段突起を採用。ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。鉄アンカーと比べ圧倒的に安価で、施工が簡単。
用途ALCに対する金具・器具の取付に最適。
付属品専用打込棒
材質ナイロン6
全長(mm)71.5
直径(Φmm)16
下穴径(Φmm)16
ボルト径W1/2
最大引抜荷重(N[kgf])4.19(427)
有効ネジ長さ(mm)25
下穴深さ(mm)75以上(但し貫通はさせない事)
1箱(20本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番372-1451
セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(500本)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
長さ(mm)25
寸法(mm)5
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さ
ねじ径(Φmm)3.0~4.0
1箱(190本)
¥1,100
税込¥1,210
5日以内出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定
目標をしっかり捉える先端ドリルポイント
バックツイストロックでアンカーの供回りなし
4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ
ドライバーにピッタリフィットのビットホール
ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
頭部径(Φmm)13
全長(mm)25
適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上
トラスコ品番750-8069
セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25
材質ガラス強化ナイロン製
適合材石膏ボード
最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]
最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
1箱(200組)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-25
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-13
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-17
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥280
税込¥308
翌日出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
ねじの呼びW3/8
外径(Φmm)15.0
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)20
ドリル径(Φmm)14.5
埋め込み深さ(mm)50
トラスコ品番376-5130
材質ナイロン
質量(g)10.5
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]
穿孔深さ(mm)60
推奨締付トルク(N・m)5
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
母材に合わせて変形
多用途に使える
内部のガイドがねじを中央に誘導
リブが下穴への落下やとも回りを防止
材質ナイロン100%
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー
全長(mm)25
頭部径(Φmm)12
使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
1箱(100本)
¥4,030
税込¥4,433
4日以内出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-26
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-19
入数20個
有効ねじ長さB(mm)14
1袋(20本)
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-18
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-21
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-30
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-28
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-27
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-23
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.8
寸法A(mm)M5×0.8
頭径D(Φmm)8.7
頭部高さ(mm)3.5
アズワン品番64-7957-22
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-20
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
頭径D(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
アズワン品番64-7957-16
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-15
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-14
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1.25
寸法A(mm)M8×1.25
頭径D(Φmm)12.8
頭部高さ(mm)5.4
アズワン品番64-7957-29
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥505
税込¥556
翌日出荷
関連キーワード