材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-13
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-15
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
頭径D(Φmm)5.25
頭部高さ(mm)2.5
アズワン品番64-7957-14
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20本)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:10
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-50
入数100本
1パック(100本)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:20
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-55
入数100本
1パック(100本)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
頭部形状なべ
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1
アズワン品番64-7965-62
入数100本
1パック(100本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:22
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-56
入数100本
1パック(100本)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:18
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-54
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:15
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-52
入数100本
1パック(100本)
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0
アズワン品番64-7965-68
入数100本
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0
アズワン品番64-7965-64
入数100本
1パック(100本)
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0
アズワン品番64-7965-59
入数100本
1パック(100本)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0
アズワン品番64-7965-67
入数100本
1パック(100本)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7
アズワン品番64-7965-63
入数100本
1パック(100本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0
アズワン品番64-7965-61
入数100本
1パック(100本)
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:8
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:6
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-48
入数100本
1パック(100本)
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0
アズワン品番64-7965-69
入数100本
1パック(100本)
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0
アズワン品番64-7965-66
入数100本
1パック(100本)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0
アズワン品番64-7965-65
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:30
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-58
入数100本
1パック(100本)
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:17
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-53
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0
アズワン品番64-7965-60
入数100本
1パック(100本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:25
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-57
入数100本
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:12.7
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-51
入数100本
1パック(100本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-2107
材質ポリアミド
長さ(mm)【スタッド】8
形状六角
ねじ径M3
二面幅(mm)【六角ねじ】6
本体長さ(mm)20
アズワン品番65-7910-34
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様コード番号:184-1707
材質ポリアミド
形状六角
ねじ径M3
二面幅(mm)【六角ねじ】6
本体長さ(mm)11
アズワン品番65-7970-32
変換タイプメス/メス
1袋(500個)
¥47,025
税込¥51,728
6日以内出荷
仕様コード番号:184-1730
材質ポリアミド
形状六角
ねじ径M3
二面幅(mm)【六角ねじ】6
本体長さ(mm)9
アズワン品番65-7911-14
変換タイプメス/メス
1袋(500個)
¥47,025
税込¥51,728
6日以内出荷
仕様コード番号:184-1706
材質ポリアミド
形状六角
ねじ径M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】6
本体長さ(mm)10
アズワン品番65-7912-66
変換タイプメス/メス
1袋(500個)
¥47,025
税込¥51,728
6日以内出荷
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)ナイロン66
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
種類セットワッシャー
関連キーワード
1
2
3
次へ