44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 長さ(mm)8 レッド ねじピッチ0.5 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)8 材質ポリカーボネート ブルー 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
759 税込835
翌々日出荷

材質ポリカーボネート 長さ(mm)8 グリーン ねじピッチ0.5 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 関連資料(0.14MB)
1パック(20個)
特価
609 税込670
当日出荷

材質ポリカーボネート(黒) ねじピッチ0.35 頭部形状ナベ 寸法k(mm)0.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)2.5 ねじの呼びM1.7
1パック(15個)
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリカーボネート 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(1000本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチック小ネジ 鍋
ポリカ製の小ネジです。購入しやすい少量パックです。
材質ポリカ
1箱(6本×5パック)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) 材質(ワッシャー)NBR 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エスコ品番EA945AP-108 材質ポリカーボネート 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(50本)
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-100 材質ポリカーボネート ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-109 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-114 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
795 税込875
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-110 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-103 材質ポリカーボネート 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-107 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
705 税込776
当日出荷

エスコ品番EA945AP-106 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
当日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-102 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
500 税込550
当日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-113 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
840 税込924
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-105 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
545 税込600
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-115 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-111 長さ(mm)6 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
570 税込627
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-112 長さ(mm)10 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-104 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状鍋頭
1個
570 税込627
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-101 長さ(mm)4 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
520 税込572
翌日出荷

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-79 入数20個 有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
200 税込220
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-83 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
240 税込264
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-85 入数20個 有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
270 税込297
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-99 入数20個 有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20袋)
375 税込413
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-80 入数20個 有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
220 税込242
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:10 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-06 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
465 税込512
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-98 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
325 税込358
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:1.0 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-04 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:3.5、D:8.7 透明 ピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)M5×0.8 アズワン品番64-7957-03 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷