材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
エスコ品番EA945AP-104
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-103
材質ポリカーボネート
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
ねじ規格並目
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-98
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-85
入数20個
有効ねじ長さB(mm)12
1袋(20袋)
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-99
入数20個
有効ねじ長さB(mm)25
1袋(20袋)
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-84
入数20個
有効ねじ長さB(mm)10
1袋(20袋)
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-83
入数20個
有効ねじ長さB(mm)8
1袋(20袋)
¥240
税込¥264
翌日出荷
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
材質(ワッシャー)シリコンゴム
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)
色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130
UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)
材質(ワッシャー)NBR
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
関連キーワード