22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリカーボネート 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1袋(10個)
特価
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 頭部形状六角 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート(透明) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) 材質(ワッシャー)NBR 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)