用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)1.5
材質軟質PVC
色ブラック
厚さt(mm)1.5
材質軟質塩化ビニール
色ブラック
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。
材質PVC
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
厚さt(mm)1.5
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
質量(g)175
規格対応:M16(六角穴付ボルト頭)
外径D(Φmm)27
深さ(mm)16(A)
厚さt(mm)1.5
内径d(Φmm)24
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
質量(g)180
規格対応:M20(六角穴付ボルト頭)
外径D(Φmm)33
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)1.5
内径d(Φmm)30
1袋(30個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
質量(g)170
規格対応:M24(六角穴付ボルト頭)
外径D(Φmm)39
深さ(mm)24(A)
厚さt(mm)1.5
内径d(Φmm)36
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
材質PVC
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
色黒
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
寸法(mm)d×h:9.0~11.0×25
色黒
ねじサイズ対応:M10、BSP3/8”、UNF3/4”
1袋(20個)
¥485
税込¥534
翌日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘
寸法M22
長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
ねじやタッピング、線材やパイプ等の先端に保護材としてご使用ください。
用途けが防止、安全対策、ねじの保護に使用。
材質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
材質PVC
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番146-6512
材質PVC
色黒
寸法t(mm)1
適合ねじM4
キャップサイズ(mm)内径(H):20
1パック(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。
材質軟質塩化ビニール
色黒
全ねじに被せるキャップです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
仕様全ねじ用
関連キーワード