塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。
材質PVC
ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)
取り外しは回すだけ
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など
材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
ネジ式のためしっかり固定
ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策
案内板・鉄塔・橋梁
コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護
材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適!
ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ
材質硬質塩ビ
色グレー
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。
材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色グレー
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-37
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
色黒
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色ホワイト
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-42
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色グレー
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-73
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ58×78
色チョコ
適合ねじM16、M18、M20
アズワン品番64-2295-47
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色ホワイト
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-68
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ44.2×63
色ホワイト
適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8
アズワン品番64-2295-74
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色グレー
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-66
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質PVC
寸法(mm)Φ37.9×48
色クリア
適合ねじM12、M14
アズワン品番64-2295-70
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。
トラスコ品番130-8785
材質塩化ビニル(PVC)
色透明
種類13型
寸法L(mm)41
寸法H(mm)50
適合ねじM12、M14、W1/2
寸法W(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード