マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。
取付けは差込むだけのワンタッチ装着
3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器
材質本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線
適合板厚(mm)1.2,1.6,2.0
耐荷重(N)147
耐久回数5,000回
タキゲンコード22925
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス
材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。
手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等
材質本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート
許容荷重(kN)圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器
材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
関連キーワード