27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M3用 材質ジュラネックス(PBT)グレード#CN7030LN 種別中空(パイプ) 灰白色 熱変形温度(℃)200(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー
エコ商品
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
1袋(100個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

廣杉計器PBTスペーサー(六角) / ASZ
エコ商品
ねじ径M3 種別両メネジ 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マックエイトLED用スペーサー (二段型)
エコ商品
LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質PBT樹脂(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,600 税込3,960
9日以内出荷

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1袋(50個)
4,488 税込4,937
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

廣杉計器金属付PBTスペーサー / BMZ-E
エコ商品
種別オネジ/メネジ 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大10個取付けられます。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
1袋(10個)
719 税込791
32日以内出荷

LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大6個取付けられます。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
1袋(10個)
719 税込791
9日以内出荷