カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 丸型(2)
    • その他スペーサー(11)
    • 六角(5)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(14)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ケミス(1)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(6)
  • M4(8)
  • M5(5)
  • M6(3)
  • M8(2)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
材質
  • 樹脂すべて(260)
  • PEEK
  • ABS(19)
  • PBT(23)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(31)
  • ジュラコン(R)(80)
  • セラミック(7)
  • テフロン(PTFE)(11)
  • ナイロン(12)
  • ベーク(12)
  • ポリアセタール(5)
  • ABS(10)
  • アルミ(102)
  • ステンレスすべて(112)
  • SUS303(31)
  • SUS304(79)
  • チタン(5)
  • 鉄すべて(86)
  • SS400(7)
  • 黄銅(真鍮)(224)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スペーサー 20mm」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(20個)
9日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(20個)
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-600シリーズ(M=6用)廣杉計器
22,980税込25,278
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
9,598税込10,558
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2600シリーズ(M=2.6用)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) CPE-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BRPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) BRPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
4,088税込4,497
1袋(10個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
ピークスペーサー(丸型) / ARPE 廣杉計器ピークスペーサー(丸型) / ARPE廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(10個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-500シリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-500シリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ピークスペーサー) BSPE-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(10個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
ピークスペーサー(六角) / ASPE 廣杉計器ピークスペーサー(六角) / ASPE廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別両メネジ材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW 廣杉計器ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(10個)
8日以内出荷から13日以内出荷
形状六角型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW 廣杉計器ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(10個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
スペーサーナット(ピーク)(小箱) ケミススペーサーナット(ピーク)(小箱)ケミス
41,980税込46,178
1箱(100個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
材質ピーク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら