種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
形状丸型
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152
色(本体)うす茶
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
関連キーワード