17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
RoHS
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PEEK(ピーク) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ピーク ねじ径M3 頭部形状なべ ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)