16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PVDF 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目 材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット)
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) ねじ規格並目
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ボルト)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。 金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。 使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃ 引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。 自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/食品機械 ねじ規格並目
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PVDF 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(10個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PVDF 頭部形状六角 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(10個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)